{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX27 | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 132 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625221 TX27 | |
EAN/GTIN | 4045197950451 | |
Številka proizvajalca | 625221 TX27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Torx®, kratek, s T-ročajem TX27
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
9,95 €
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Konica | črna | črna | |
Profil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |