{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX27 | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
celotna dolžina | 187 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625150 TX27 | |
EAN/GTIN | 4062406097479 | |
Številka proizvajalca | 625150 TX27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx® z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene TX27
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
Dolžina rezila | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Konica | črna | črna | |
Profil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |