{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX20 | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 125 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625221 TX20 | |
EAN/GTIN | 4045197950437 | |
Številka proizvajalca | 625221 TX20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx®, kratek, s T-ročajem, Profil Torx®: TX20
po ponudbi
Na zalogi
679 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
423 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |