{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina krakov | 191×38 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625030 TX30 | |
EAN/GTIN | 4010995312428 | |
Številka proizvajalca | 31242 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®, Profil Torx®: TX30
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.475 kosov na zalogi
2,45 €
0,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.396 kosov na zalogi
2,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne | ne |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 191×38 mm | 70×24 mm | 191×38 mm | 70×24 mm |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 | TX30 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |