{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX10 | |
Dolžina krakov | 121×23 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625030 TX10 | |
EAN/GTIN | 4010995312374 | |
Številka proizvajalca | 31237 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® TX10
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
3,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 121×23 | 121×23 |
Profil Torx® | TX10 | TX10 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |