{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX15 | |
Dolžina krakov | 136×27 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625030 TX15 | |
EAN/GTIN | 4010995312381 | |
Številka proizvajalca | 31238 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® TX15
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
2,31 €
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirani | fosfatirani | pocinkano | fosfatirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 136×27 | 54×18 | 136×27 | 54×18 |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |