{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX20 | |
Dolžina krakov | 148×29 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625030 TX20 | |
EAN/GTIN | 4010995312398 | |
Številka proizvajalca | 31239 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® TX20
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirani | pocinkano |
Dolžina krakov | 148×29 | 148×29 |
Profil Torx® | TX20 | TX20 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |