{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX45 | |
Dolžina krakov | 232×50 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | mangan-fosfatirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625030 TX45 | |
EAN/GTIN | 4010995312442 | |
Številka proizvajalca | 31244 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® TX45
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
12,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirani | pocinkano |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 232×50 | 232×50 |
Profil Torx® | TX45 | TX45 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |