{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX8 | |
Dolžina krakov | 101×20 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | pocinkano | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625020 TX8 | |
EAN/GTIN | 4045197609182 | |
Številka proizvajalca | 625020 TX8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring®, Profil Torx®: TX8
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.725 kosov na zalogi
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne |
Površina | pocinkano | fosfatirani |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 101×20 mm | 48×16 mm |
Profil Torx® | TX8 | TX8 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |