{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 228 mm | |
⌀ glave D1 | 17,2 mm | |
⌀ glave D2 | 18,4 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621400 12X13 | |
EAN/GTIN | 4018754025695 | |
Številka proizvajalca | 43011213 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojni nasadni ključ 12X13 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
18,00 €
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
⌀ glave D1 | 17,2 | 16,7 |
Dolžina ključa L | 228 | 220 |
Zev ključa 1 | 12 | 12 |
Zev ključa 2 | 13 | 13 |
⌀ glave D2 | 18,4 | 17,6 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |