{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 202 mm | |
⌀ glave D1 | 14,7 mm | |
⌀ glave D2 | 15,9 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621400 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754025664 | |
Številka proizvajalca | 43011011 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvojni nasadni ključ 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
17,85 €
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
⌀ glave D1 | 14,7 | 14,1 |
Dolžina ključa L | 202 | 202 |
Zev ključa 1 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 11 | 11 |
⌀ glave D2 | 15,9 | 16,7 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |