{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 227 mm | |
⌀ glave D1 | 19,7 mm | |
⌀ glave D2 | 20,9 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621400 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754025732 | |
Številka proizvajalca | 43011415 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojni nasadni ključ 14X15 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
902 kosov na zalogi
19,10 €
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
⌀ glave D1 | 19,7 | 21,6 |
Dolžina ključa L | 227 | 240 |
Zev ključa 1 | 14 | 14 |
Zev ključa 2 | 15 | 15 |
⌀ glave D2 | 20,9 | 21,6 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |