{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 17 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 250 mm | |
⌀ glave D1 | 23,7 mm | |
⌀ glave D2 | 26,3 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621400 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754025770 | |
Številka proizvajalca | 43011719 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojni nasadni ključ 17X19 mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
21,70 €
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
⌀ glave D1 | 23,7 | 23,7 |
Dolžina ključa L | 250 | 275 |
Zev ključa 1 | 17 | 17 |
Zev ključa 2 | 19 | 19 |
⌀ glave D2 | 26,3 | 25,8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |