{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 249 mm | |
⌀ glave D1 | 22,2 mm | |
⌀ glave D2 | 24,7 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621400 16X18 | |
EAN/GTIN | 4018754025763 | |
Številka proizvajalca | 43011618 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojni nasadni ključ 16X18 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi
21,10 €
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
⌀ glave D1 | 22,2 | 21,6 |
Dolžina ključa L | 249 | 260 |
Zev ključa 1 | 16 | 16 |
Zev ključa 2 | 18 | 18 |
⌀ glave D2 | 24,7 | 25,8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |