{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 12 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
⌀ glave D1 | 16,7 mm | |
⌀ glave D2 | 17,6 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621405 12X13 | |
EAN/GTIN | 4045197717337 | |
Številka proizvajalca | 621405 12X13 |