{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 85 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Dolžina ključa L | 440 mm | |
⌀ obroča D | 117 mm | |
Višina obroča h | 57 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | zeleno lakirani | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619000 85 | |
EAN/GTIN | 4018754023318 | |
Številka proizvajalca | 42010085 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročni udarni ključi, ravni, Zev ključa: 85mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
445,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Površina | zeleno lakirani | fosfatirani |
⌀ obroča D | 117 mm | 128 mm |
Dolžina ključa L | 440 mm | 362 mm |
Zev ključa | 85 mm | 85 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |