{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 60 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
⌀ obroča D | 82,5 mm | |
Višina obroča h | 42 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | zeleno lakirani | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619000 60 | |
EAN/GTIN | 4018754023233 | |
Številka proizvajalca | 42010060 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročni udarni ključi, ravni 60 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
196,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Površina | zeleno lakirani | fosfatirani |
⌀ obroča D | 82,5 mm | 92 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Višina obroča h | 42 mm | 26 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |