{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
⌀ obroča D | 59 mm | |
Višina obroča h | 29 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | zeleno lakirani | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619000 41 | |
EAN/GTIN | 4018754023172 | |
Številka proizvajalca | 42010041 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročni udarni ključi, ravni 41 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
125,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 7444 | DIN 7444 |
Površina | zeleno lakirani | fosfatirani |
⌀ obroča D | 59 | 64,5 |
Dolžina ključa L | 200 | 230 |
Zev ključa | 41 | 41 |
Višina obroča h | 29 | 21 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |