{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Dolžina ključa L | 195 mm | |
⌀ obroča D | 52,4 mm | |
Višina obroča h | 26 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | zeleno lakirani | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619000 36 | |
EAN/GTIN | 4018754023165 | |
Številka proizvajalca | 42010036 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročni udarni ključi, ravni 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | zeleno lakirani | fosfatirani |
⌀ obroča D | 52,4 mm | 57,5 mm |
Dolžina ključa L | 195 mm | 205 mm |
Zev ključa | 36 mm | 36 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Višina obroča h | 26 mm | 19 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |