{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 65 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Dolžina ključa L | 325 mm | |
⌀ obroča D | 90,5 mm | |
Višina obroča h | 45 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | zeleno lakirani | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619000 65 | |
EAN/GTIN | 4018754023257 | |
Številka proizvajalca | 42010065 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obročni udarni ključi, ravni 65 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | zeleno lakirani | fosfatirani |
⌀ obroča D | 90,5 | 102 |
Dolžina ključa L | 325 | 295 |
Zev ključa | 65 | 65 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Višina obroča h | 45 | 28 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |