Obročni udarni ključi, ravni, Zev ključa: 32mm

Št. art.: 619000 32
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 32 mm
Standard DIN 7444
Dolžina ključa L 195 mm
⌀ obroča D 47 mm
Višina obroča h 24 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina zeleno lakirani
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 619000 32
Kopiraj
EAN/GTIN 4018754023141
Kopiraj
Številka proizvajalca 42010032
Kopiraj
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, s kratkim, čvrstim profiliranim ročajem in ojačanim koncem za udarjanje.
Zelo tanek obroč, zev ključa je v natančnih tolerancah za delo na najožjih mestih. Obroč ključa je višji kot standardne matice, zato se ključ ne zatika. Močnejši od vsakega vijaka.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, zeleno lakirani.