{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 9 mm | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 14 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 15 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 8X9 | |
EAN/GTIN | 4062406220846 | |
Številka proizvajalca | 615600 8X9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 8X9 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.279 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | mat kromirani | kromiran |
Dolžina ključa L | 180 | 115 |
Zev ključa 1 | 8 | 8 |
Zev ključa 2 | 9 | 9 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |