{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 22 mm | |
Zev ključa 2 | 24 mm | |
Dolžina ključa L | 330 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 34 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 37 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 22X24 | |
EAN/GTIN | 4062406221034 | |
Številka proizvajalca | 615600 22X24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 22X24mm
po ponudbi
Na zalogi
292 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
316 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm |
Zev ključa 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Zev ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |