{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 18 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 10X11 | |
EAN/GTIN | 4062406220860 | |
Številka proizvajalca | 615600 10X11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.030 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.306 kosov na zalogi
4,10 €
2,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.428 kosov na zalogi
4,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 200 mm | 197 mm | 197 mm |
Zev ključa 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Zev ključa 2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |