Opis:
Karbidni sveder, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 10 mm, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 9,8 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 49, dolžina vpenjalne glave (LCF) 61 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm, efektivna dolžina (LU) 2 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 9,8 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 9,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 61 mm
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 103 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 49 mm