Opis:
Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 10 mm, hladilna tekočina (CSP) zunanji, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 9,9 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 9,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 35, dolžina vpenjala (LCF) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 89 mm, efektivna dolžina (LU) 2 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 9,9 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 9,9 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 47 mm
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 89 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 35 mm