{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 24 mm | |
Dolžina ključa L | 330 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 32 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 35 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 21X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021048 | |
Številka proizvajalca | 41042124 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 21X24mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
10,60 €
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
945 kosov na zalogi
19,00 €
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Zev ključa 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Zev ključa 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |