HM390 TDKT 150520-PDR IC808 Obračalna rezalna ploščica Trigon s 3 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5668516
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668516
EAN/GTIN 7291075312980
Številka proizvajalca 5668516
L-število L23910 410

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 12,5 mm, dolžina ploščice (INSL) 16,2 mm, debelina ploščice (s) 5,85 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,85 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico