MTECS 06048C25 1.0ISO IC908 Navojni rezkarji za izdelavo notranjih navojev ISO

Št. art.: 5667128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5667128
EAN/GTIN 7291075145946
Številka proizvajalca 5667128
L-število L24210 3

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezanja (DC) 4,8 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm, navojni navoj (TP) 1 mm, nazivni premer navoja M6, nazivni premer navoja M6, velikost navoja M6, velikost navoja M6

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 4,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm
  • Navoj Namenski premer M6
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico