T465 LNHT 2212-ZNTR DT7150 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s štirimi rezalnimi robovi dolžine 22 mm za rezkarje 65°

Št. art.: 5666711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITANG T465 LINE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5666711
    EAN/GTIN 7291075285185
    Številka proizvajalca 5666711
    L-število L23970 239

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 19 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 25,39 mm, debelina rezalne ploščice (S) 19,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25,39 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 19,8 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,45 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,25 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4
    • Dolžina roba Wiper (BS) 2,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELITANG T465 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico