T465 LNHT 2212-ZNTR IC810 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s štirimi rezalnimi robovi dolžine 22 mm za rezkarje 65°

Št. art.: 5680567
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T465 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5680567
EAN/GTIN 7291075285215
Številka proizvajalca 5680567
L-število L23970 231

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 19 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 25,39 mm, debelina rezalne ploščice (S) 19,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25,39 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 19,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,45 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,25 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4
  • Dolžina roba Wiper (BS) 2,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELITANG T465 LINE" Poglej vse