T465FLN D8.0-08-2.5R-22ST 65° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3181030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T465 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181030
EAN/GTIN 7291075317558
Številka proizvajalca 3181030
L-število L23980 2022

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 8,74″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 5,315 ″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: C
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 8,74″
  • Največji premer rezanja (DCX): 8,74″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja globina reza (APMX): 3/4″
  • Premer pesta (DHUB): 5,315″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 65 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T465 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico