T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC830 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s štirimi rezalnimi robovi dolžine 22 mm za rezkarje 65°

Št. art.: 5606939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T465 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606939
EAN/GTIN 7291075285178
Številka proizvajalca 5606939
L-število L23970 377

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 19 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 25,39 mm, debelina rezalne ploščice (S) 19,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25,39 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 19,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,25 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4
  • Dolžina roba Wiper (BS) 2,5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELITANG T465 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.