T465 FLN D250-12-60R-22ST 65° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106764
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T465 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106764
EAN/GTIN 7291075322750
Številka proizvajalca 3106764
L-število L23980 1332

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 60 mm, premer (DC/DCX) 270 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 150 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Premer (DC/DCX) 270 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 270 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
  • Premer pesta (DHUB) 150 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 65 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T465 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico