T465 LNHT 2212-ZNTL IC830 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice s štirimi rezalnimi robovi dolžine 22 mm za rezkarje 65°

Št. art.: 5683519
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T465 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5683519
EAN/GTIN 7291075285222
Številka proizvajalca 5683519
L-število L23970 251

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 19 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 25,39 mm, debelina rezalne ploščice (S) 19,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25,39 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 19,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,45 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,25 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4
  • Dolžina roba Wiper (BS) 2,5 mm

Iz iste serije "HELITANG T465 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico