T465 FLN D125-06-40R-22ST 65° rezkar za plano rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106144
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T465 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106144
EAN/GTIN 7291075322705
Številka proizvajalca 3106144
L-število L23980 381

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 143,6 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 95 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 143,6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 143,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 19 mm
  • Premer pesta (DHUB) 95 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 65 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T465 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.