Opis:
Rezkar za rezkanje navojev - masivni, vpenjalni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 84 mm, nazivni premer navoja =>14, nazivni premer navoja =>14, velikost navoja =>14, velikost navoja =>14
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 12 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Skupna dolžina (OAL) 84 mm
- Naklon zunaj 0,8–1,5 mm
- Razmik znotraj 1,00–1,75 mm
- Smola TPI zunanji (TPI Ext) 32-16 niti /″
- Smola TPI notranji (TPI Int) 28-14 niti /″
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) M60
- Nazivni premer navoja => 14
- Efektivna dolžina (LU) 39 mm