Opis:
Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezanja (DC) 14,4 mm, skupna dolžina (OAL) 101 mm, navojni navoj (TP) 2,54 mm, nazivni premer navoja 3/4, nazivni premer navoja 3/4, velikost navoja 3/4, velikost navoja 3/4, Navoj na palec (TPI) 10 niti /″
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 14,4 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 34,3 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 101 mm
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
- Navojni razmik (TP) 2,54 mm
- Nazivni premer navoja 3/4
- Navoj na palec (TPI) 10 niti /″