Opis:
Rezkar za rezkanje navojev - polni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 7,7 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm, korak navoja (TP) 1,814 mm, nazivni premer navoja 7/16, nazivni premer navoja 7/16, velikost navoja 7/16, navoj na palec (TPI) 14 navojev/″.
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 7,7 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 20,9 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 64 mm
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
- Navojni razmik (TP) 1.814 mm
- Nazivni premer navoja 7/16
- Navoj na palec (TPI) 14 niti /″