BCR D320-QT IC908 Obračalne rezalne ploščice za profilno rezkanje

Št. art.: 5604224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604224
EAN/GTIN 7291075123197
Številka proizvajalca 5604224
L-število L23970 354

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 28 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,3 mm, širina rezalne ploščice (W1) 15,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 28 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 15,1 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico