MTEC 0250C07 16UN IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo notranjih navojev UN

Št. art.: 5603920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603920
EAN/GTIN 7291075167900
Številka proizvajalca 5603920
L-število L24210 168

Opis

Opis:

Solid navoji Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/4 ″, rezanje premer (DC) 0,24″, skupna dolžina (OAL) 2-1/2″, nit velikost 3/8, nit velikost 3/8, nit velikost 3/8, nit velikost 3/8, navoj na palec (TPI) 16 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/4″
  • Premer rezanja (DC): 0,24″
  • Največja globina reza (APMX): 0,7″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Kot vijačnice (FHA): 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): UN60
  • Velikost navoja: 3/8
  • Navoji na palec (TPI): 16 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico