MTEC 1616D38 11W IC908 Navojni rezkar, v celoti iz karbidne trdine, za izdelavo zunanjih in notranjih navojev BSP

Št. art.: 5603905
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603905
EAN/GTIN 7291075167566
Številka proizvajalca 5603905
L-število L24210 387

Opis

Opis:

Rezkar za rezanje navojev - polni, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 101 mm, navoj na palec (TPI) 11 navojev/″.

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 38,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 101 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
  • Navoj na palec (TPI) 11 niti /″

Iz iste serije "SOLIDTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico