Opis:
Rezkarji za rezkanje navojev - polni, premer priključka, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, rezalni premer (DC) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 72 mm, korak navoja (TP) 2,117 mm, nazivni premer navoja 9/16, nazivni premer navoja 9/16, velikost navoja 9/16, velikost navoja 9/16, velikost navoja 9/16, navoj na palec (TPI) 12 navojev/″.
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Premer reza (DC) 10 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 26,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 72 mm
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
- Navojni razmik (TP) 2.117 mm
- Nazivni premer navoja 9/16
- Navoj na palec (TPI) 12 niti /″