HM90 APCR 160525R-P IC28 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 5603288
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603288
EAN/GTIN 7291075150513
Številka proizvajalca 5603288
L-število L23910 939

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 15,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 25,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2,5 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 15,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,8 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2
  • Dolžina roba Wiper (BS) 1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico