HM90 EAL-D25-C25L125-16 Dolgi stebelni rezkarji za aluminij.

Št. art.: 3102299
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIALU
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102299
EAN/GTIN 7291075150117
Številka proizvajalca 3102299
L-število L23980 1389

Opis

Opis:

Frezalni rezkar s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 15,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 125 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 4,5 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Dolžina glave (levo) 69 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 25,9 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico