HM90 FAL-D050-22-16 Rezkar za plano rezkanje za HM90 APCR 1605.. obračalne rezalne ploščice za obdelavo aluminija

Št. art.: 3102774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIALU
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102774
    EAN/GTIN 7291075157727
    Številka proizvajalca 3102774

    Opis

    Opis:

    čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 50 mm
    • Premer (DC/DCX) 50 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 47 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 APCR 160520R-P
    • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico