HM90 APCR 160516R-P IC28 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 5603287
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIALU
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5603287
    EAN/GTIN 7291075150506
    Številka proizvajalca 5603287
    L-število L23910 934

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 15,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 25,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,8 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 15,7 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25,5 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,8 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 12,8 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2
    • Dolžina roba Wiper (BS) 1 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico