SM D2.50-1.18-1.00-16 Natični vijačni rezkarji za obdelavo aluminija z obračalnimi rezalnimi ploščicami HM90 APCR 1605...

Št. art.: 3103047
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103047
EAN/GTIN 7291075174878
Številka proizvajalca 3103047
L-število L23980 2113

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2,36 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 1,18″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 2,16 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,36″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 1,18″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM90 APCR 160502 R-P
  • Skupna dolžina (OAL): 2,16″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico