APKT 1604PDR-76 IC928 Rezkalne ploščice dolžine rezalnega roba 16 mm s pozitivnim vpenjanjem za splošno uporabo

Št. art.: 5602364
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5602364
EAN/GTIN 7291075095654
Številka proizvajalca 5602364
L-število L23910 22

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 17,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,3 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9,45 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 15,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Slika 1
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9,45 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico