HM90 EAL-D40-C32L220-16 Dolgi stebelni rezkarji za aluminij.

Št. art.: 3102370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIALU
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3102370
    EAN/GTIN 7291075150148
    Številka proizvajalca 3102370
    L-število L23980 1398

    Opis

    Opis:

    Končni frez s WSP, Premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Premer (DC/DCX) 40 mm, Število rezalnih robov (CICT) 2, Največja dolžina rezalnega roba (APMX) 15,5 mm, Število rezalnih robov (NOF) 2, Celotna dolžina (OAL) 220 mm, Montažna stranica okrogla, Montažna stranica okrogla

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Kotni polmer (RE) 4,5 mm
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Premer (DC/DCX) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 2
    • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Dolžina glave (levo) 45 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM90 APCR 160502R-P
    • Skupna dolžina (OAL) 220 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 16,9 stopinj
    • Gred posode je okrogla
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico